Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvketas Cubitron III

Lihvketas 3M Cubitron III
LIHVKETAS CUBITRON 3 230X7.0MM

Toote nr 5M98291

EAN 4064035079970

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihvketas Cubitron III

Toote nr 5M98291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3M™ Cubitron™ 3 lihvketas on erakordselt kiire ja kauakestev ketas keevitusjälgede eemaldamiseks ja muudeks rasketeks lihvimistöödeks
  • Tänu lihvimisketta süvistatud keskosale on lihvimine võimalik iga nurga all.

  • Ketas töötab hästi peaaegu kõikide materjalide puhul, kuid see on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks roostevaba terase ja erinevate metallisulamitega.

  • 3M™ Cubitron™ 3 lihvimisketta jõudluse tagab 3Mi ümberkujundatud ja täpse kujuga keraamiline abrasiivne tera, mille terav ja nurgeline struktuur murdub tänu patenteeritud molekulaarsetele sidumislahendustele teravate punktide moodustamiseks ikka ja jälle.

  • Tänu teravatele otsadele lõikab abrasiiv kiiresti, püsib jahedana ja kestab palju kauem kui traditsioonilised abrasiivsed tooted.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt x paksus

230 x 7,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Max pöörlemiskiirus

6650 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave