Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt DIN 316, tsingitud (A2K)

DIN316 10X40 LIBLIKPOLT ZN

Toote nr 023710 40

EAN 4053479715858

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt DIN 316, tsingitud (A2K)

Toote nr 023710 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Välisläbimõõt (d2)

20 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Tiiva kõrgus (h1)

25 mm

Mutritiiva laius (e2)

51 mm

Pea kõrgus

25 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

MCI

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Kinnitus

Pressitud

Tooteklass

C

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave