Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikmutter, (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

A4 LIBLIKMUTTER M12 C4

Toote nr 03400312

EAN 4053479772349

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikmutter, (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 03400312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 314 sarnane

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Kuju

Ameerika tüüpi

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Tiiva kõrgus (h1)

22 mm

Mutritiiva laius (e1)

49 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d1)

24 mm

Mutri kõrgus

10 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave