Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laserkaugusmõõdik WDM 3-19

Laserkaugusmõõtja WDM 3-19
KAUGUSEMÕÕDIK WDM 3-19

Toote nr 5709300523

EAN 4056807486253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laserkaugusmõõdik WDM 3-19

Toote nr 5709300523

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Praktiline, kerge ja väga täpne kaugusmõõdik pikkuste mõõtmiseks ja pindalade arvutamiseks

Vastupidav ja nutikas


  • Suur mõõtetäpsus +/- 1,5 mm kogu mõõtevahemikus 0,2–100 m

  • Lihtne lugeda tänu suurele valgustatud kolmerealisele ekraanile

  • Tugev konstruktsioon, kaitseklass IP54 tolmu ja veepritsmete vastu ning eriti paksud ja pehmed löögikaitsekomponendid

  • Väljaklapitav tõkis õige mõõtmise alguspunkti hõlpsaks kindlaksmääramiseks

  • Nutikad funktsioonid: Andmed ja pildid saab hõlpsalt edastada Bluetoothi ja Androidi/iOSi rakenduse abil tahvelarvutisse või nutitelefoni

  • Vähem probleeme mõõtmisel tänu automaatsele mõõdetava objekti otsapunkti tuvastamisele

  • Kohe kasutusvalmis, sest pole vaja teostada aeganõudvaid eelseadistusi

  • Pikk aku kasutusiga võimaldab pikemaajalist kasutust ilma sagedase laadimiseta


Tarnekomplekti sisu


  • 1,5 V AAA-patareid (2 tk)

  • Tekstiilist kaitsekott
Märkus

WDM 3-19 vastab uuele standardile ISO 1633-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Laserkaugusmõõdikut saab kasutada kõikidel täpset mõõtmist nõudvateks töödel, näiteks ehitus, hoonete renoveerimine, torude paigaldamine, maastikukujundus või maamõõdistamine

Max pikkuse mõõtmise vahemik

100 m

Laetav aku / aku kestus

Kuni 10 000 mõõtmist

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetava aku/patarei tüüp

Leelised

Pikkus

116 mm

Laius

53 mm

Kõrgus

26 mm

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 50 °C

IP kaitseklass

IP 54

Pikkuse mõõtmise viga (+/-)

+/- 1,5 mm

Laseri kategooria

2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave