Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

ISO 4027 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4027 3X3 STOP.KRUVI TERAV A2

Toote nr 02623 3

EAN 4048539240708

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Toote nr 02623 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.



ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

3 mm

Otsa läbimõõt (d2)

0,75 mm

Sisemine ketas (s1)

HS1.5

Otsa nurk

120 Degree

Standardid

ISO 4027

Materjal

A2

Kõvaduse kategooria

21H

Pind

PL

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Otsak

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave