Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)
ISO7093/1 LAI SEIB M10 (ZFSH) 300HV
Toote nr 5150060410
EAN 4065232321022
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSH puhul on korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M6 - 480 h*
- Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*
- * Soovituslikud väärtused: *Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. ISO9227 NSS kohaselt
Kõvadusklass 300 HV sobib poltühendusteks tugevusklassini 10.9 k.a
Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:
Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.
DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.
2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | Teras |
Pind | ZFSH |
Vickersi kõvadus, HV | 300 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |