Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta
ISO7093/1-SEIB-M10-A4-200HV
Toote nr 515010110
EAN 4057709142216
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
Asendab DIN 9021
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 2,7 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Kinnitus | Suur versioon |
RoHS nõuetele vastav | Jah |