Laetav LED-töövalgusti Ergopower 20 W
Töövalgusti Ergopower 20 W akuga
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER 20W AKUGA
Toote nr 0981508157
EAN 4058794665017
Tugev
Kummiservaga alumiiniumkorpus
Täisvõimsus kohe kasutatav
COB LED-valgusallikas
Kaks valgusrežiimi
1700 lm ja 1000 lm
Režiimivahetuse jada
Täisvalgustus – poolvalgustus – väljas
Reguleeritav tugijalg
Saab kasutada koos statiiviga
Kinnitusavadega (M8)
Tarnitakse koos vahelduv-/alalisvooluadapteriga
Li-ioonaku: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
Andmelehed(X)
Min värviedastusindeks (CRI) | 70 |
Valgusvoog | 1700 lm |
Min/max valgusvoog | 1000 / 1700 lm |
Värvitemperatuur | 5700 K |
Min/max helendusperiood | 3-6 h |
Helendusperiood | 3 h |
Laadimisaeg | 4 h |
Löögikindlus | IK09 |
IP kaitseklass | IP 65 |
Nominaalpinge | 8,4 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 7800 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Min/max laadimispinge | 100-240 V/AC |
Võimsuse hindamine | 20 W |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Laius x kõrgus x sügavus | 203 x 202 x 62 mm |
LEDide arv | 1 Stck(pcs) |
Materjal | ALU/PLA |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!