Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa
KUUSKANTVÕTMETE KOMPL.9OSA 1,5-10 RW
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
Pallpeaga kuuskantvõti, eriti pikk mudel, lükandfunktsiooniga plasthoidikus
ZEBRA professionaalse kvaliteediga tööriist
- Eriti pikad kuuskantvõtmed pallpeaga
- Pallpea võimaldab töötada kuni 25° nurga all
- Kuuskantvõti kooskõlas standardiga ISO 2936
- Mustaks oksüdeeritud kroomvanaadiumteras
Plasthoidik Reinhold Würthi allkirjaga
- Hoidik ühe käega avamiseks mõeldud lükandfunktsiooniga
- Kuuskantvõtmetele lihtne juurdepääs ja kiire eemaldamine
Tarnekomplekti sisu
- 9 x kuuskantvõtit: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 and 10 mm
Märkus
Kuuskantvõtmeid saab eraldi tellida hõbedase värvusega, mattkroomitud mudelina.
Juhised
Tooteteave
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 9 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!