Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, tolli

ASME B18.2.2 roostev. t. 18-8 pinnak.-ta UNC
MUTTER-UNC-(18-8)-3/8_16

Toote nr 7740337
EAN 4055374141527

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, tolli

Toote nr 7740337

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASME B18.2.2, roostevaba teras 18-8, UNC (standardkeere)

1 toll (in) = 25,4 mm



18-8 on võrreldav A2 roostevaba terasega.



Mehaanilised omadused on reguleeritud standardiga ASTM F594



Standardne keermetolerants vastavalt ASME B1.1 = 3A (sisekeermele)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nimiläbimõõt tollides (D)

3/8 in

Kõrgus (m1)

0.337 in

Võtme mõõt (s1)

9/16 tolli

Materjal

18 - 8

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Keerme tüüp

UNC

Keermete alguste arv tolli kohta

16

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave