Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter ISO 4032, teras, tugevusklass 8, hõbedane tsinkhelveskate (ZFSHL)

ISO4032 MUTTER M5 (ZFSHL) 8 VM8

Toote nr 45284025

EAN 4068362660986

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter ISO 4032, teras, tugevusklass 8, hõbedane tsinkhelveskate (ZFSHL)

Toote nr 45284025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.



ZFSHLi puhul on korrosioonikindlus:


  • Läbimõõt ≥ M6 - 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 - 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09-0,14 μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4032 asendab standardit DIN 934 | Ei ole vahetatav | Nimiläbimõõt muudetud | Mutrite kõrgused osaliselt muudetud | M10, M12, M14, M22 võtmesuurused muudetud | Ainult standardkeermele | Peen keere üle viidud standardile ISO 8673 | Mõõdud üle M39 ei vasta oma geomeetria tõttu ISO 898-2 kohastele katsekoormustele.



    Tsinkhelveskatetele tüüpiline dip-spin-protsess võib väikeste keermete puhul põhjustada kaliibrile mittevastavust. Seetõttu on võimalik tagada M5 mõõdus keermete keeratavus, kuid mitte kaliibrile vastavust.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M5

    Kõrgus (m1)

    4,7 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS8

    Standardid

    ISO 4032

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    8

    Kõvaduse kategooria

    0 - ei ole kohaldatav

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    240 h