Kuuskant keevismutter DIN 929, teras, pinnakatteta
DIN 929 teras, pinnakatteta
DIN929 M8 KEEVITUSMUTTER
Toote nr 03998
EAN 4053479745831
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
Maksimaalse süsinikusisaldusega 0,25%
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 929 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Paksus (m1) | 6,5 mm |
Ühenduse läbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS14 |
Keerme tüüp | M |
Laius nurkade vahel (e) | 15,38 mm |