Kruvikeeraja PZ, lühike ümara varreosaga
PZ ümara varreosaga kruvikeeraja, lühike
KRUVIKEERAJA PZ2  25MM
Toote nr 06132532
EAN 4024835964807
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Lühike, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Lühike, praktiline ja tugev
- Lühikese varre tõttu raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PZ-kruvikeerajate ISO 8764-PZ standardi kohaselt viimistletud ots
- Vastab DIN 5262 standardile
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi lahti keeramist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Otsa suurus | PZ2 | 
| Tera pikkus (A) | 25 mm | 
| Käepideme pikkus (B) | 62 mm | 
| Käepideme laius (C) | 31 mm |