Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 9021 teras ZFBHL

SEIB M8 DIN9021 DTM

Toote nr 515090008

EAN 4066443082085

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 9021 teras ZFBHL

Toote nr 515090008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

24 mm

Paksus (h1)

2 mm

Standardid

ISO 9001:2015, DIN 9021

Materjal

Teras

Pind

A2S

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave