Kraega kuuskantmutter, 1,5xd kõrge DIN 6331, teras 10, pinnakatteta
DIN 6331 pinnakatteta teras 10
DIN6331 KRAEGA MUTTER M8 MUST 10
Toote nr
036988
EAN 4011231349765
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (h1) | 12 mm |
Krae läbimõõt (dc) | 18 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | PL |
Samm | 1,25 mm |
DIN | 6331 |
Keerme tüüp | M |
Ääriku paksus | 3,5 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 14,38 mm |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |