Kõrgnähtav jakk
Kõrgnähtav tööjope EN 20471
JAKK HI-VIS KOLLANE 3XL
Toote nr 5359344327
EAN 4058794185959
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
Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega
- Kaitsev püstkrae
- ID-kaardi tasku
- 2 rinnataskut: üks on tõmblukuga, teine on klapi ja takjakinnitusega
- Pliiatsitasku rinnal ja diagonaalsed takjakinnitustega küljetaskud rinnatasku kõrval
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel ja allääres
- Täiendavad helkurid õlgadel
- Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv
- Suurused XS-4XL
- Kohandatav
Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall, Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 3XL |
Materjal | Puuvill/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Pestav | 60 °C |