Koorimistangid T-Stripper 45-120
KOORIMISTANGID T-STRIPPER 45-120
Toote nr 0714010092
EAN 0783250451203
T-Stripper (45-120) on tipptasemel tööriist, mis teeb ühe- ja mitmesooneliste juhtmete koorimise ja lõikamise lihtsaks. Tangide koorimislõugades on eraldi pesad erinevatele juhtmesuurustele, mis muudab töö tõhusaks ja täpseks. Pikk mitmeotstarbeline lõiketera ning käepideme pehme ja reljeefne kate parandavad haaret ja tagavad maksimaalse kasutusmugavuse. T-Stripper on ideaalne valik kõigile, kes vajavad töökindlat tööriista igapäevaseks kasutamiseks.
- Kvaliteetne tööriist ühe- ja mitmekiuliste juhtmete koorimiseks ja lõikamiseks.
- Lõugadel on iga kaabli suuruse jaoks oma soon
- AWG 18-10 (0,75-6 mm²)
- Pikk mitmeotstarbeline lõiketera
- Pehme ja reljeefne käepideme kate parandab haaret ja seda on mugav kasutada
Ei sobi kaablite lõikamiseks (nt MMJ).
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 155 mm |
Max. traadi läbimõõt (Ø) | 2,59 mm |
Max traadi ristlõige | 6,0 mm² |
Pind | Terasplaat |