Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasharjaketas pinklihvijatele

TERASHARI 180X32 0.30MM

Toote nr 071469116

EAN 4046777449013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasharjaketas pinklihvijatele

Toote nr 071469116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MärkusReduktsiooni-/adapterpuksidega:
Läbimõõt 125-: 1/2″, 5/8″
Läbimõõt 178-200: 13, 15, 16, 19, 20, 7/8", 1"
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kõikide keskmise koormusega harjamistööde jaoks

Läbimõõt x laius x puuritud ava

180 x 24 x 50 mm

Juhtme kasutatav pikkus

37 mm

Juhtme läbimõõt

0,3 mm

Traadi materjal

Teras

Max pöörlemiskiirus

6000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave