Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon
JUHTMEOTSIK M10 PUNANE
Toote nr 0558990411
EAN 4053479925882
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.
- „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.
- Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.
- UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Ääriku ava | M10 |
Pikkus | 31,2 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |