Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kandiline kiilukujuline seib DIN 6918, 295-350 HV, kuumtsingitud, kiilukujuline, U-profiilile kinnitatavatele suure tõmbetugevusega eelpingestatud poltidele

DIN6918 KALDSEIB D13 KZN

Toote nr 007904 12

EAN 4038898009672

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kandiline kiilukujuline seib DIN 6918, 295-350 HV, kuumtsingitud, kiilukujuline, U-profiilile kinnitatavatele suure tõmbetugevusega eelpingestatud poltidele

Toote nr 007904 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Tugevus 295-350 HV 10

  • Kuumtsingitud teras

  • Kallutamine 8%
Märkus

„Kõik tooted ühelt tootjalt (poldid, mutrid ja seibid)“.



Tugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024.

ÜH (tootja vastavusdeklaratsioon)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Metallkonstruktsioonide tugevate eelpingestatavate poltliidete jaoks

Sobiv keermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Paksus (h1)

4,9 mm

Laius (b1)

30 mm

Pikkus (l1)

26 mm

Standardid

DIN 6918

Materjal

Teras

Min./max. Vickersi kõvadus, HV

295-350 HV

Pind

HDG

Kallutamine

8 %

Sobiv

Suure tugevusega teraskonstruktsioonid U-profiili hõõrdeühendustel

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave