Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kojamehe kumm, autod raamiga klaasipuhastitele

TÄITEPAKEND kummist auto spoiler
REFILL KLAASIPUH.6.3X610

Toote nr 084810610

EAN 4052703996896

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kojamehe kumm, autod raamiga klaasipuhastitele

Toote nr 084810610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Uue põlvkonna klõpsamissüsteem

  • Pühkimise kvaliteet ja kasutusiga on praktiliselt samad, mis originaalpuhastitel

  • Kõrge vastupidavus kuumusele ja hapetele

  • Keskkonnasõbralik

  • Tööstuslik pakett euroopaliku auguga

  • Komplektis paigaldusjuhend ja vastav mall

  • Optimaalne täiendus igale klaasipuhastite valikule

  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Peaaegu kõigi turule toodud uute sõidukite kohene katvus

  • Säästab palju aega

  • Pole vaja otsida ja korraldada "eksootilisi" klaasipuhasteid

  • Nõutav minimaalne laovarude hoidmine

  • Müügikõlbmatuid asju pole
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kõikidele klaasipuhasti markidele – olgu tagumisele või esiosale

Juhised

Lõika täiteaine ära pärast selle juhtimist klaasipuhasti raamile, kui see on ca. 1,5 cm. Ärge kunagi vajutage vööri küüniseid tagasi, kuna see ei lase kummiprofiilil juhiku sees joosta ja mõjutab seega negatiivselt pühkimismustrit

Pikkus

610 mm

Profiili paksus

6,3 mm

Ultraviolettkindlus

Jah

Materjal

RBR-PLA

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave