Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Köis karabiinkonksuga

LIITEKÖIS KUKKUMISSUMMUTUSEGA 1,5M

Toote nr 0899032157

EAN 4068362405372

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Köis karabiinkonksuga

Toote nr 0899032157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Integreeritud rebeneva amortisaatoriga köis lihtsaks ja kiireks kinnitamiseks kõrgustes töötamisel.

Maksimaalne ohutus


  • Köis tagab ühe kindla ankurduspunktiga töötamisel kindla kaitse.

  • Eriti töökindel ja lihtne kasutada.


Kiire ja lihtne ankurdamine


  • Ühe käega käsitsetav karabiin ja tugev 57 mm laiuselt avanev karabiinkonks.


Universaalne kasutus


  • Köis on mitmekülgne ning sobib paljudesse eri kasutusvaldkondadesse ja -kohtadesse.


Rebenev amortisaator: kompaktne, tugev ja lihtsasti kontrollitav


  • Kompaktne konstruktsioon tagab kasutajale maksimaalse liikumisvabaduse.

  • Tugev tekstiilist ümbris kaitseb rebenevat amortisaatorit hõõrdumise ja pritsmete eest.

  • Tõmblukuga varustatud lihtsustatud avamissüsteem hõlbustab iga-aastast kontrolli.

  • Integreeritud kukkumise indikaator näitab, kas köis on kukkumise läbi teinud.


Energia neeldumine kukkumise korral


  • Kukkumise korral neelab rebenev amortisaator energiat kontrollitult. Tänu järkjärgulisele rebenemisele püsib kasutajale mõjuv jõud väiksemana kui 6 kN.


Isikustatav


  • Integreeritud ümbris ja nimesilt võimaldavad kasutaja tuvastamist.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib tellingutöödeks, riiulisüsteemide püstitamiseks, tööstuslikeks montaažitöödeks, piirete püstitamiseks, hooldus- ja remonditöödeks.

EN standard

355

Pikkus

1,5 m

Kandevõime max

110 kg

Max rebimise kaugus

1,75 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave