Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmeotstarbeline määrdevaseliin I

MÄÄRDEVASELIIN I 25KG

Toote nr 0893870103

EAN 4068362676932

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mitmeotstarbeline määrdevaseliin I

Toote nr 0893870103

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne liitium-seebistatud määre
  • Pigistamisel stabiilne ja oksüdeerimiskindel

  • Suurepärased tihendamisomadused, tolmu ja mustust hülgav

  • Hea sidusus

  • Ei sisalda silikooni, happeid ja adsorbeeritavaid halogeenorgaanilisi ühendeid (AOX)
Märkus

Määrded tarnitakse plasttuubides! Plasttuubid parandavad säilivust (takistavad määrde lekkimist kõrgel temperatuuril). Hoiustage tuube püstises asendis jahedas ja kuivas kohas! Järgida tuleb sõiduki, masinate ja kooste tootjate kasutusjuhiseid!

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne igat kasutust tehke enda katse. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.

Kasutusala

Liitium-seebistatud, mineraalõlipõhine mitmeotstarbeline määrdeaine sobib eriti hästi tavapärase koormusega liuge- ja rull-laagrite määrimiseks.

Juhised

Eemaldage hoova abil peadetail, seejärel tõmmake liugetihvt ja vedru pinge alla ja sisestage tuub. Keerake pea tagasi, vabastage liugetihvt; käsihoovaga püstol on nüüd kasutusvalmis.

Sisu kaal

25 kg

Konteiner

Ämber

Seebi alus

Liitium 12 hüdroksüstearaat

Määrdeaine kood

K2K-30

Min/max temperatuuritingimused

-30 to 130 °C

Värv

Kollane

NLGI klass / tingimused

2 / standardile DIN 51818

Baasõli viskoossus, kinemaatiline/tingimused

110 mm²/s / temperatuuril 40 °C

Min tilkumispunkt/tingimused

180 °C / vastavalt DIN ISO 2176

Min/max töödeldud läbitung / tingimused

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / vastavalt DIN ISO 2137

Korrosioonikaitse periood/kategooria

Korrosiooni kategooria 0

VKA keevituskoormus

1800 N

Säilivusaeg alates tootmisest

60 Month

Õli baasil

Mineraalõli

Määrdesüsteem

Määre

Lõhn

Näitaja

Tihedus

1 g/cm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Õlialuse viskoossuse tingimused

temperatuuril 40 °C

Tilkumispunkti tingimused

vastavalt DIN ISO 2176

Temperatuuritingimused min

-30 °C

Max temperatuuritingimused

130 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

130 °C

Töötatud läbitungimistingimused

vastavalt DIN ISO 2137

NLGI klassi tingimused

standardile DIN 51818

Korrosioonikaitse perioodi tingimused

vastavalt DIN 51802, SKF Emcor test

VKA keevituskoormuse tingimused

vastavalt DIN 51350-4, VKA test (sisepõlemismootorite instituut)

Vaiguvaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Happevaba

Jah

AOX-vaba

Jah

Raskemetallide vaba

Jah

Kloriidne

Ei

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele

MÄÄRDEPRITS PRO

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele
x 1 tk
Otsik määrdepritsile

MÄÄRDEPRITSI OTSIK M10X1

x 1 tk
Easylock-määrdeühendus

MÄÄRDEPRITSI OTSIK LUKUSTIGA

Hüdrauliline turvanipliotsik kõigi määrde- ja hooldustööde jaoks masinaehituses, põllumajanduses, ehituses ja tööstuses.
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Seest puuvillase veluurviimistlusega.
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 5
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 5
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave