Kivilöökide- ja põhjakaitsemass
KIVILÖÖKIDE JA KORROSKAITSE 1000ML
- Suurepärane nakkumine, moodustab kiiresti kaitsekihi
- Kriimustuskindel
- Võib üle värvida paljude müügilolevate lahusti- ja veepõhiste ühe- ja kahekomponentsete kattevärvidega
- Sobib lühiajaliseks kuivatamiseks ahjus temperatuuril 40 °C kuni 60 °C
- Pärast täielikku kuivamist väga lihtne lihvida
Soovitus professionaalidele
- Kaugust või rõhku muutes saab pihustada erinevaid struktuure
- Värv tumeneb, kui peale kantakse läbipaistev lakikiht
Mitte pihustada liigenditele, mootoritele, käigukastidele ega pidurisüsteemidele. Pange pärast kasutamist purk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks. Ei segune lahustite, vee ega värvidega. Toote saab 24 tunni pärast üle värvida. Seejärel saab seda värvida alles siis, kui see on lihvitud ja puhastatud.
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Algse struktuuri parandamiseks ja taastamiseks ning kivipuru ja korrosiooni eest kaitsmiseks kõikides nähtavates kohtades, nt autode, veoautode ja busside esi- ja tagapõlled, külgmised osad, kaitserauad ja šassii. Sobib ideaalselt kastamiseks rattakoobaste ja šassii helisummutava seguna.
Raputage enne kasutamist korralikult. Alusmaterjal peab olema puhas, kuiv ning rooste- ja tolmuvaba. Parema nakkumise saavutamiseks pihustage peale väga õhuke esimene kiht ja laske sellel u 3 minutit taheneda. Seejärel kandke peale järgmine kiht. Laske igal vahekihil taheneda. Töörõhk: 2-4 bar. Optimaalne pihustamiskaugus: 30 cm. Optimaalne pihustustulemus saavutatakse töötlemistemperatuuril 15 kuni 25 °C.
Keemiline alus | Looduslik kumm |
Sisukord | 1000 ml |
Sisu kaal | 1080 g |
Värv | Must |
Max töötlemistemperatuur | 25 °C |
Max rõhk | 4 bar |
Max temperatuuritingimused | 60 °C |
Min/max temperatuuritingimused | 10 to 60 °C |
Min surve | 2 bar |
Min./max. pritsimiskaugus | 20-30 cm |
Pärast saab lakkida | 1 h |
Kuivamise aeg / tingimused | 2 h / 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures |
Kuivamisaja tingimused | 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 90 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / 10 °C - 30 °C |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 30 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!