Kinnitusankur SHARK UR Tsingitud terasest peitpea kruviga
KINNITUSANKUR SHARK-UR 8X80MM ETA
Toote nr 5912808403
EAN 4065746280280
Mitmekülgne kasutus
- Kuulub SHARK UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames katsetatud kokku rohkem kui 100 tõestatud ja moodsa ehitusmaterjali puhul
- Läbimõõdud 8 ja 10 on katsetatud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva alusmaterjali jaoks
- Parem ohutus tänu betooni ja müüritise tuleohutuse kahju käitumise eksperthinnangule
Suured koormused
- Tänu ankurduse geomeetriale laienevad hambad neljas suunas ja haarduvad alusmaterjali sisse
- Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel
- Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas
- Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas
- Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele
- Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss
- Väga tugev pöörlemisvastane lukk
Tõhus isolatsioon
- Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele
- Minimaalselt paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud
- Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal
Paigaldussügavused
- Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
Andmelehed(X)
- Ankrut võib kasutada koos Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA) ankrute puhul mitte-kandvates süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)
- ETA hinnangu kohaselt heaks kiidetud enam kui 100 ehitusmaterjali jaoks, sealhulgas erinevat tüüpi tellised (täistellised ja perforeeritud tellised), õõnes- ja täistellistest silikaatplokid, täisbetoonplokid ja perforeeritud plokid, samuti õõneskergbetoonplokid
- Sobib betoonmüüritise seinte jaoks, näiteks täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk, betoon- ja autoklaavitud poorbetoontelk
- Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.
- Tsingitud kruvi sobib kasutamiseks välistingimustes ja märgades ruumides (kui see paigaldatakse hoolikalt), tingimusel et kruvi pea on piisavalt kaitstud niiskuse ja paduvihma eest. Kaitseks on soovitatav kasutada püsivalt elastset hermeetikut.
- Sobib kinnitamiseks, kui on vaja tõestada kandevõimet tuleohutuse tõttu
- Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)
- Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903 990 001. 0903990001
- Puurimine betoonis tolmueemalduspuuriga tähendab, et puurimisauku ei ole vaja puhastada
- Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C
- Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C
Ankru läbimõõt | 8 mm |
Ankru pikkus (l) | 80 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 30 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8,5 mm |
Tulepüsivuse klass | F30 |
Kruvi läbimõõt | 6 mm |
Kruvi pikkus | 85 mm |
Kruvi materjal | Teras |
Otsik | AW30 |
Kruvi pind | A2K |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Puurimisava sügavus (h 0) | 80 mm |
Kinnitussügavus (h nom) | 70 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 50 mm |
Min/max kinnitusdetaili kõrgus (t fix) | 10-30 mm |
Heakskiit | ETA-08/0190 |
| Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190 | ||||
| Aluse materjal | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8 |
| Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Normaalkaaluline betoonist täistellis Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 näiteks Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Õõnes silikaattellis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 näiteks Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Kergbetoonist õõnesplokk Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Poorbetoon AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 4) Muud tüüpi kivide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vaadake kinnitust ETA-08/0190 5) Kivi geomeetriat tuleks võrrelda tüübikinnitusega ETA-08/0190 6) Kui puurauk tekib löögi või haamri toimel, tuleb lubatud koormus määrata konstruktsiooni katsetega | ||||
| SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
| Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 10 | |
| Nimipuur ∅ | d0 [mm] | 10 |
| Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Tüübli korpuse sügavuse seadmine | hnom [mm] | 70 |
| Kinnitusosas läbiv ava | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
| Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
| Lõikekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Tsingitud teras | ||||
| A4 happekindel teras | ||||
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsiooni kohta vaadake ETAG 020 lisa C 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3) Maksimaalne lühiajaline temperatuur | ||||
| SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
| Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Nominaalne puur∅ | d0 [mm] | 8 |
| Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Tüübli korpuse kinnitussügavus | hnom [mm] | 70 |
| Kinnitusosas läbiv ava | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190 | ||||
| Aluse materjal | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 10 |
| Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Tavaline betoonist täistellis Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 näiteks Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Õõnes silikaattellis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 näiteks Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Kergbetoonist õõnesplokk Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Poorbetoon AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 4) Muud tüüpi kivide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vaadake kinnitust ETA-08/0190 5) Kivi geomeetriat tuleks võrrelda tüübikinnitusega ETA-08/0190 6) Kui puurauk tekib löögi või haamri toimel, tuleb lubatud koormus määrata konstruktsiooni katsetega | ||||
| Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
| Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 10 | |||
| Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Põikkoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Tsingitud teras | ||||
| A4 happekindel teras | ||||
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsiooni kohta vaadake ETAG 020 lisa C 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3) Maksimaalne lühiajaline temperatuur | ||||