Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ketashari sabaga

KETAS TRAATHARI SABAGA Ø30MM

Toote nr 071469118

EAN 4046777448870

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ketashari sabaga

Toote nr 071469118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne tööriist terasest ja malmist detailidele töötlemiseks
  • Suur stabiilsus harjamise ajal

  • Lainelised traadid toetavad üksteist

  • Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
  • Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga

  • Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, kuid suurendab energiatarbimist ja vähendab harja kasutusiga

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
MõõdudJoonkiirusHarja diameeterTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamise efekti↑↑↑↓
Vähendab harjamise efekti↓↓↓↑
Hari loob sooned↓ ↑↓
Soovitatavad joonkiirused harjamisel
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Servade puhastamine 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastide mehaaniline töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Rooste, värvi, mustuse jms eemaldamiseks.

  • Keevisõmbluste puhastamine

  • Väiksemad kraatide eemaldamistööd

Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS)

30 x 9 x 6 mm

Võlli pikkus (LS)

30 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

6 mm

Juhtme läbimõõt

0,2 mm

Traadi materjal

Teras

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Kinnitus

Laineline

Max pöörlemiskiirus

20000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave