Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks
Keevituskaabli liitmik
KEEVITUSKAABLI LIIDE 200A EMA
Toote nr 0984900426
EAN 4053479983035
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
- Messingist kontakt
Märkus
Heakskiidud: TÜV
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toote kaal (ühiku kohta) | 50,000 g |
Keevitusvool ED 60% juures | 200 A |
Min. kaabli ristlõige | 16 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 25 mm² |
Materjal | Messing/teras |
Isolatsioonikatte materjal | Kumm |
Naastu läbimõõt | 9,0 mm |