Keermestaja HSCo Multi Special MF, läbivatele avadele DIN 374
DIN374 KEERMEPUUR MF20X1.5 HSCO B
Toote nr 0659742015
EAN 4056807633299
Tööks laia materjalivalikuga
Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.
Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus
X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.
Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele
Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | MF |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF20 |
Samm | 1,5 mm |
Pikkus | 125 mm |
Võlli läbimõõt | 16,0 mm |
Nelikandi suurus | 12,0 mm |
DIN | 374 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Kuju | B |
Südamiku ava läbimõõt | 18,5 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| MF8x1 - Mf10x1.25 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | MF8x1 | MF10x1 | M10x1.25 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,25 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,25 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,25 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,25 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,25 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 | |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| MF16x1.5 - Mf20x1.5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M16x1.5 | MF18x1.5 | MF20x1.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 531 | 1,50 | 239 | 398 | 1,50 | 191 | 318 | 1,50 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,50 | 159 | 239 | 1,50 | 127 | 191 | 1,50 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,50 | 119 | 398 | 1,50 | 95 | 318 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1061 | 2122 | 1,50 | 796 | 1592 | 1,50 | 637 | 1273 | 1,50 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,50 | 398 | 597 | 1,50 | 318 | 477 | 1,50 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| MF12x1.25 - Mf14x1.5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M12x1.25 | M12x1.5 | MF14x1.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1,061 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 | 382 | 637 | 1,50 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 255 | 382 | 1,50 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1,061 | 1,25 | 239 | 796 | 1,50 | 191 | 637 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 1,25 | 1592 | 3183 | 1,50 | 1273 | 2546 | 1,50 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 1,25 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!