Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuuri hoidik DIN 1814, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 2 M4-12

Toote nr 0657800200

EAN 4061975320773

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuuri hoidik DIN 1814, reguleeritav

Toote nr 0657800200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega pöörraud DIN 10 kohastele nelikantsaba montaažitööriistadele, ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud käepidemed suurte koormuste jaoks.

Suurepärane täpsus


  • Täpselt erodeeritud, karastatud lõuad integreeritud juhtsoonega.

  • Erodeerimisprotsessi tulemusel tekivad sise- ja välisnurkadesse vaid minimaalsed raadiused.

  • Lõuad on kinnitatud tihvtiga.

  • See uuenduslik kinnitusviis väldib lõugade juhuslikku avanemist.


Mugav kasutamine


  • Peene rihveldusega käepidemed tagavad ohutu töö ka suure määrdumise korral.

  • Kitsastes kohtades kasutamisel saab käepidemed kergesti lahti kruvida.


Ohutu töö isegi suurte jõudude kasutamisel


  • Väga suur koormustaluvus võrreldes standardmudelitega.

  • Musta kattega teraskäepidemed ja pulbervärvitud korpus tagavad suure vastupidavuse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tellitav keermepuuri hoidik DIN 10 kohastele nelikantvarrega käsimontaažitööriistadele, nt käsikeermestajatele, hõõritsatele või poldieemaldajatele.

Juhised

Keermepuuri pingutamisel arvestage palun järgmist:


  • Liikuva lõuaosa vabastamiseks pöörake käepidet.

  • Paigutage keermepuuri nelikantsaba tekkinud tühimikku.

  • Pöörake uuesti käepidet, et keermestaja lõugade vahel fikseerida.

  • Selliselt fikseeritud tööriist sobib käsitsi keermestamiseks.

  • Kõigepealt puurige toorikusse õiges mõõdus ava.

  • Kandke käsikeermestajale sobivat lõikevedelikku ja määrdeainet.

  • Paigutage käsikeermestaja toorikuga risti.

  • Kasutage kaht käepidet suure lõikejõuga keermestamiseks.

  • Käsitsi keermestamisel on oluline puuri korrapäraselt tagasi pöörata, et tekitatud laastud purustada.

Suurus

2

Pikkus

280 mm

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

Survevalu tsink

DIN

1814

Min/max keermestamise ala, meetermõõdustik

4-12 mm

Sobiv min/max nelikantpesa suurusele

3-9 mm

Min/max keermestamisala Whitworthi torukeere BSP (G-keere), Inglise süsteem

1/8-1/8 in

Min/max keermestamisala Whitworth (W-keere), imperial

5/32-1/2 in

Min/max hõõritsa lõikevahemik

5-10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave