Keermepuur HSCo NeoTap roheline läbivatele avadele, DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo NeoTap roheline
KEERMEPUUR HSCO NEOTAP ROHELINE M12
Toote nr 0655701200
EAN 4065746722506
Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasakule kalduva laastusoone ja spiraaliotsa
Optimeeritud, usaldusväärne lõikejääkide eemaldamine
Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale lihvimisprotsessile
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
Eriti pikk laastusoon
Optimeeritud määrdeainega varustamine sügavate avade keermestamiseks
Lõikeserva geomeetria on täpselt kohandatud roostevaba terase keermestamiseks
Kuni 50 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M12 |
Samm | 1,75 mm |
Pikkus | 110 mm |
Võlli läbimõõt | 9,0 mm |
Nelikandi suurus | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Kuju | D |
Südamiku ava läbimõõt | 10,2 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0.5 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0.5 | 318 | 477 | 0.7 | 255 | 382 | 0.8 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0.5 | 637 | 955 | 0.7 | 509 | 764 | 0.8 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on ainult referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | ||||||
| M20 jaoks | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Roostevaba teras | ||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M12-M16 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1.75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1.75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1.75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1.25 | 127 | 191 | 1.5 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1.25 | 255 | 382 | 1.5 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!