Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul

Keermeparandusvedru FR A2 W.TEC-seeria
W.TEC A2 VEDRU M10X30

Toote nr 462710 30

EAN 4046777805505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul

Toote nr 462710 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kestva ja vastupidava sisekeerme tegemiseks. Vastab vabajooksul keermekaliibrile. Valmistatud A2 roostevabast terasest

Täiuslik vahend


  • Vähese tugevusega metallmaterjalides

  • Plastides


Optimaalne jõujaotus


Keermeparandusvedrude paindlikkus kompenseerib kalde ja nurga vead



Keermeparandusvedru sobitub kindlalt



Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge



Suurem korrosioonikindlus



Ruumi ja kaalu vähendamine


Vähem vajalikke ühenduspunkte ja/või väiksemad poldid



Kulud on viidud miinimumini


Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud

ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.

ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Vastupidav keere nelja sammuga.



1. samm:


Puurige ava või puurige kahjustatud keere välja



2. samm:


Loo vastuv keere


  • Keermepuuri abil


VÕI


  • Ilma lõikamiseta, kasutades veelgi vastupidavama keerme saamiseks valtsivat keermepuuri


3. samm:


Sisestage keermeparandusvedru


  • Keermeparandusvedru saab paigaldada nii mehaaniliselt kui ka käsitsi, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.


4. samm:


Sisestage keermestaja


  • Keermestage ettevaatlikult eelnevalt määratud katkestuspunktini ja seejärel eemaldage. Automaatseid keermestajaid on saadaval ka seeriatootmiseks.

Materjal

A2

Pind

PL

Kinnitus

Vabajooks

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M10

Pikkus sisseehitatud olek (l1)

30 mm

Välisläbimõõt (d1)

12 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Samm

1,5 mm

Südamiku ava läbimõõt

10,4 mm

Min/max ava sügavus

36,75 mm

Nõutav keere poldiaugu juures

35,25 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

W.TEC KEERMETAPP M10X1,5

Põhjaga ja läbivatele avadele
x 1 tk
W-TEC® INSERT COIL — universaalne paigaldustööriist

W.TEC PAIGALDUSTÖÖRIIST M10/M11

Tööriist W-TEC® keermeparandusvedrude sissekeeramiseks
x 1 tk
Paigaldustööriist Keermeparandushülssidele

W.TEC VEDRU PAIGALDAJA M10X1.5

Tööriist keermeparandushülsside paigaldamiseks
x 1 tk
W-TEC® INSERT COIL — väljaulatuva otsa eemaldamise tööriist

W.TEC TORN 100MM M10

Tööriist keermehülssidelt väljaulatuvate otsade eemaldamiseks.