Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega. Teras, 8.8U, kuumtsingitud (hdg).

DIN976 A KZN M30 1M KEEREMLATT 8.8U

Toote nr 09597030

EAN 4050642375093

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega. Teras, 8.8U, kuumtsingitud (hdg).

Toote nr 09597030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatid on valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ enne pinnakaitsematerjaliga katmist. Need keermelatid on pärast kuumtsinkimist ISO-le vastavad. See tähendab, et need sobivad kuumtsingitud mutritega keermetolerantsiga 6H.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M30

Pikkus (l1)

1000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Kuju

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Kollane RAL 1023

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave