Keermeparandushülss
KEERMEPARANDUSHÜLSS M8 15MM
Toote nr 0660301080
EAN 4062856402038
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
Säästab aega keerme parandamisel ja tugevdamisel
- Tugevate poltliidete ja muude keermestatud liidete tegemiseks väikese nihkejõuga materjalides, nt malmis, alumiiniumisulamites, plastis, lehtpuidus jne.
- Hülsid keeratakse lihtsalt eelnevalt puuritud või valatud auku
- Lõikeefekt tänu teravatele servadele ja katkestustele väliskeermes
- Esimesed keermed on faasitud, et hõlbustada lõikamist ja sissekeeramist
- Lõikesälk hoiab keermehülsid kinni isegi tugeva vibratsiooni või detaili rappumise korral.
- Paksu kroom(VI)-vaba tsingikiht hea korrosioonikindluse tagamiseks (korrosioonikindlus soolaudu testis kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valge rooste / 120 punane rooste)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Kasutamine metalli- ja plastitööstuses
- Keermeparandus väikese nihkejõuga materjalidel, nt malm, alumiiniumisulamid, plast, lehtpuit jne.
- Kulunud keerete parandamiseks
- Tavalised kasutuskohad:
- Kergmetallidele ja metallidele tugevusega kuni u 400 N/mm²
- Malmile kõvadusega kuni u 220 HB
- Klaaskiuga tugevdatud plastile
(Soovitatav on eelnevalt testida, eriti servade lähedal.)
![]() | |
Materjal | Teras, pindkarastatud |
Pind | TFP |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M8 |
Pikkus (L) | 15 mm |
Välisläbimõõt x samm (D) | 12 x 1,50 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 10,7-11,4 mm |