Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega. Teras, 8.8U, kuumtsingitud (hdg).
DIN976-1 A KZN M8 2M KEERMELATT
Keermelatid on valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ enne pinnakaitsematerjaliga katmist. Need keermelatid on pärast kuumtsinkimist ISO-le vastavad. See tähendab, et need sobivad kuumtsingitud mutritega keermetolerantsiga 6H.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 2000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Kuju | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Kollane RAL 1023 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |