ALG 18 V M-CUBE laadija
LAADIJA M-CUBE 18V 12A
Toote nr 5705812000
EAN 4099618659690
- Li-ion 18 V M-CUBE akude laadimiseks
- Laadijate puhul, mille laadimisvool on 8 A või rohkem, tagab laadija aktiivne jahutus aku kiirema laadimise
Andmelehed(X)
Sisendpinge | 230 V |
Min/max väljundpinge | 18-18 V |
Sobivad akud | M-CUBE 18V |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 12 A |
Kaabli pikkus | 1,2 m |
Pikkus | 14 cm |
Laius | 24 cm |
Kõrgus | 7 cm |
Max väljundpinge | 18 V |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Toiteväljund | 216 W |
Max sisendpinge | 240 V |
IP kaitseklass | IP 50 |
Min/max sisendpinge | 220-240 V |
Max temperatuuritingimused | 40 °C |
Hoolduskomponent | L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 921,000 g |
Väljundpinge min | 18 V |
Pistiku tüüp | C |
W-Connecti võimalus | Ei |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 6 |
Nominaalpinge | 18 V |
Väljundpinge | 18 V |