Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katusenael

PAPINAEL RULLIS 3,0X25MM KZN 16°

Toote nr 048123025

EAN 4062856469192

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katusenael

Toote nr 048123025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 7200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumtsingitud teras (TZN).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutusvaldkonnad: karbimajade ehitus, aluspuidu/palgi konstruktsioonid, aiakonstruktsioonid, puidust katusekivide kinnitamine, kuivseina paigaldus, eelfabrikaatmajade ehitus

Nominaalne läbimõõt (d1)

3 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Materjal

Terastraat

Pind

HDG

Kinnitus

Rull

Arv kaubaaluse kohta

189000 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave