Kammnaelad rullis 16° Kooniline rull
KAMMNAEL RULLIS 2.1X32 KZN
Kuumtsingitud rullnaelad sobivad naelapüstolitesse, mis on mõeldud rullnaelte jaoks.
Kõige sagedamini kasutatakse rullnaelu välisvoodri, räästa- ja aknalaudade või sarnaste asjade kinnitamiseks.
Würthi 16° rullnaelad sobivad kõikidele naelapüstolitele, mis kasutavad vastavaid naelu. Rullnaelapüstoli kasutamisel soovitatakse kasutada suure õhuväljundiga kompressorit, kuna suur naelamiskiirus võib hõlpsasti tarbida üle 200 l/min õhku.
- Rullnael - katkestusteta töö
- Väga väike, ümar pea jätab väga puhta pinna
- 2,1 mm nael sobib ideaalselt välisvoodri kinnituseks
- Aknaavade, nurkplaatide, räästade jms kinnitamiseks
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,1 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Arv kaubaaluse kohta | 224000 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |