Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiin DIN 5299, kuju C, A2 roostevaba teras

DIN5299 A2 50X5 KARABIIN

Toote nr 05240505

EAN 4011231444637

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiin DIN 5299, kuju C, A2 roostevaba teras

Toote nr 05240505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Karabiini ei saa elastse deformatsiooni tõttu avada, kui see on koormatud ettenähtud aktiivkoormusega.
Märkus

Tabelis toodud kasutuskoormus on vaid soovituslik maksimaalne kandevõime karabiinile ja ei ole heakskiidu puhul siduv.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

50 mm

Paksus (d3)

5 mm

Siseläbimõõt (d1)

8 mm

Siseläbimõõt 2 (d2)

15 mm

Kandevõime max

120 kg

Standardid

DIN 5299

Kuju

C

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave