Kahe sakiga lukuplaat
DIN 463 tsingitud teras
DIN463 LUKUSTUSSEIB M8 ZN (2 SAKKI)
Toote nr
0427008
EAN 4038898980520
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 463, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 8.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 17 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 20 mm |
Tapi pikkus 2 (l2) | 11 mm |
Tapi laius (b1) | 8 mm |
Paksus (s1) | 0.75 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Kahe kraaniga |
DIN | 463 |