Kahe aasaga tõmbevedru DIN 2097, vedruteras traat, tsingitud teras
DIN 2097 tõmbevedru, tsingitud terasest, topelt aasadega
DIN2097 TÕMBEVEDRU 1.5X12.5X75 MM
Toote nr 050621575
EAN 4065746332170
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
Mean winding diameter | 12,5 mm |
Paksus (d) | 1,5 mm |
Pikkus (l1) | 75 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | ZN |
Kuju | Kahe silmaga |
DIN | 2097 |