Kaabliking, tihvti kujuline DIN 46230 ja sarnased
KAABLIKING 1,5-2,5,MM² DIN46230
Toote nr 0967600101
EAN 4065232021793
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
- Mitme-, peen- ja ülipeenekiulistele vaskkaablitele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6.
Märkus
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Nominaalsuurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Juhtme läbimõõt (d1) | 2,3 mm |
Hülsi pikkus | 5 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Tihvti laius | 1,9 mm |