Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M3 ZN

Toote nr 04163

EAN 4011231365062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

Toote nr 04163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M3

Siseläbimõõt (d1)

3,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Paksus (h1)

0,8 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave