KLAASIPESUVEDELIK KASUTUSVALMIS
KLAASIPESUVEDELIK 3L-20 KOTIS
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
Kasutusvalmis külmumiskaitsega klaasipuhastusvahend kiireks käsitsemiseks
Suurepärane, täiustatud puhastusjõudlus.
- Kristallselge nähtavus isegi raskestieemaldatava talvise mustuse korral, nagu soolapritsmed ja õli sisaldav teede sodi.
- Puhastustulemus, mida hinnatakse „väga heaks“.
Ei mõjuta materjali.
- Ei kahjusta polükarbonaatklaasi.
- Ei kahjusta värvi ja kummi.
Meeldiv, värske õhk.
Värv: sinine
Sobib lehvikukujulistele otsikutele.
Sobib kõikidele automarkidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedVentiilide või rotatsioonipumba kasutamisel soovitame kasutada järgmist:
ventiil, 200 l vaat: 0891302210
Metallist 2" ühendusega rotatsioonipump 200 ja 1000 vaadile: 0891621
Adapterikomplekt on vajalik järgmiseks: 089116212
ventiil, 200 l vaat: 0891302210
Metallist 2" ühendusega rotatsioonipump 200 ja 1000 vaadile: 0891621
Adapterikomplekt on vajalik järgmiseks: 089116212
Sisukord | 3 l |
Sisu kaal | 2866 g |
Keemiline alus | Etanool |
Värv | Sinine läbipaistev |
Tihedus | 950 kg/m³ |
Tiheduse tingimused | 20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Konteiner | Kott |