Juice Booster 2 mobiilne laadimisjaam
Mobiilne laadimisjaam Juice Booster 2
MOB.LAADIMISJAAM JUICE BOOSTER 2
Toote nr 9501007664
EAN 4062856630868
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
Paindlik, mobiilne laadimisjaam kuni 22 kW laadimisvõimsusega
- Sobib nii tavalise koduse voolupistiku ka jõupistikute jaoks
- Sõltuvalt vooluühendusest ja sõidukist, maksimaalse laadimisvõimsuse täisautomaatne seadistamine
- Täielikult vee-, löögi- a tolmukindel (IP 67)
- Võib üle sõita kuni kolmetonnise teljekoormusega
- Sisseehitatud RCCB-AEV kaitselüliti
- Sisaldab temperatuuri jälgimist vooluühenduse juures
Komplekt sisaldab
- Juice Booster II koos transpordikohvriga, millel on takjariba pagasiruumi vaiba külge kinnitamiseks
- Adapter 230 V ühendamiseks//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adapter CEE 32 ühendusele//3 x 32 A//max. 22 kW
TÜV-sertifikaat vastavalt IEC 62752
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Hooldussõidukitele, töökodadele, müügiruumidele autoesindustes ja erakasutuseks mobiilse seinalaadijana
Min/max sisendpinge | 230-400 V |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 45 °C |
Pistik sõiduki poolel | Tüüp-2 |
Nominaalvool | 32 A |
Kaabli pikkus | 5 m |
IP kaitseklass | IP 67 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 8,800 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!