Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS ORANZ

Toote nr 055700050

EAN 4011231458320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 055700050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

0,5 mm²

Värv

Oranž

Pikkus (l1)

14 mm

Hülsi pikkus (l2)

8 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

1 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,15 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

2,6 mm

Sisestuslehtri kõrgus

6 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,25 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele