Jamo plus 4 CSMP kruvi reguleeritavaks distantskinnituseks Osakeermega tsinkpinnakattega, freestaskutega, peitpeaga
PUU-JAMOKRUVI 6X80 RW40
Toote nr 023446680
EAN 4061975619129
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikute muutusi, 1 otsik sobib paljude kruvide läbimõõtude jaoks
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Ühendatava komponendi püsikinnitus
- Kahe puitosa fikseeritud ühendus pea allosas asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte kaudu, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt
- Kahe komponendi vahelise kliirensi reguleerimine, keerates kruvi tagasi
Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele
- Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus
- Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale
- Paigutamine ja puurimine laastudeta
- Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)
- Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile
- Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks JAMO 4 CS, ASSY D kruvid, millel on peit- või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Reguleerimiseks mõeldud puit-pui ühendustele
Fikseeritud ühendus kahe puidu vahel tekib paigaldamisel kruvi läbimõõdust suurema läbimõõduga rõngakujuliste kinnitussoonte abil pea alumisel küljel. Ühendatava komponendi püsikinnitus ja kruvi tagasipööramine võimaldavad reguleerida komponentide vahelist kaugust.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- JAMO kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 80 mm |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 4,4 mm |
Pea detailid | Freespesad |
Otsik | RW40 |
Nominaalne läbimõõt 2 | 6,7 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere lisakeermega reguleerimiseks |
Keerme tüüp | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 43 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 48 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 4 mm |
Otsa kuju | Keskmine puurots |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Vineerplaat (BSP), Okaspuit, OSB, Puitlaastplaat |
Kasutuskoht | Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!