Trossi aas DIN 6899, tsingitud teras (A2K)
DIN6899 TROSSI AAS 12MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 6899 |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | B |
Sobib traadi läbimõõdule (d1) | 12 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 28 mm |
Laius (b1) | 13 mm |