Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jamo plus 4 CSMP kruvi reguleeritavaks distantskinnituseks Osakeermega tsinkpinnakattega, freestaskutega, peitpeaga

PUU-JAMOKRUVI 6X100 RW40

Toote nr 0234466100

EAN 4061975618948

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jamo plus 4 CSMP kruvi reguleeritavaks distantskinnituseks Osakeermega tsinkpinnakattega, freestaskutega, peitpeaga

Toote nr 0234466100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Heakskiidetud kruvi reguleeritavaks distantskinnituseks puitaluskonstruktsioonide puidule kinnitamiseks

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsikute muutusi, 1 otsik sobib paljude kruvide läbimõõtude jaoks

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Ühendatava komponendi püsikinnitus


  • Kahe puitosa fikseeritud ühendus pea allosas asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte kaudu, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt

  • Kahe komponendi vahelise kliirensi reguleerimine, keerates kruvi tagasi


Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele


  • Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus

  • Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele


Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale


  • Paigutamine ja puurimine laastudeta

  • Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)

  • Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile

  • Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele


Väga tugev ja vastupidav


  • Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
Märkus
  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks JAMO 4 CS, ASSY D kruvid, millel on peit- või ümarpea

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Reguleerimiseks mõeldud puit-pui ühendustele


Fikseeritud ühendus kahe puidu vahel tekib paigaldamisel kruvi läbimõõdust suurema läbimõõduga rõngakujuliste kinnitussoonte abil pea alumisel küljel. Ühendatava komponendi püsikinnitus ja kruvi tagasipööramine võimaldavad reguleerida komponentide vahelist kaugust.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
Juhised
  • JAMO kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

100 mm

Pea tüüp

Freesiga peitpea

Pea läbimõõt (dh)

12 mm

Pea kõrgus (k)

4,4 mm

Pea detailid

Freespesad

Otsik

RW40

Nominaalne läbimõõt 2

6,7 mm

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Osakeere lisakeermega reguleerimiseks

Keerme tüüp

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

55 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b)

60 mm

Südamiku läbimõõt

3,9 mm

Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt

4 mm

Otsa kuju

Keskmine puurots

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Vineerplaat (BSP), Okaspuit, OSB, Puitlaastplaat

Kasutuskoht

Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW40 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks