Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jahutusvedelik

JAHUTUSVEDELIK 3L (KONTSENTRAAT)

Toote nr 5861501003

EAN 4068362256691

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jahutusvedelik

Toote nr 5861501003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Etüleenglükoolil põhinev jahutusvedelik.

Jahutusvedelik kaitseb sõiduki mootorit ja jahutussüsteemi nii külma kui kuuma ilmaga. Etüleenglükoolil ja propüleenglükoolil põhinevaid jahutusvedelikke ei tohi segada.



  • Sisaldab etüleenglükooli

  • Kaitseb jahutussüsteemi külmumise eest ning hoiab ära rooste ja korrosiooni tekke

  • Ei kahjusta kummist voolikuid ega tihendeid


Jahutusvedelik: külmumiskaitse


  • 30%: -18 °C

  • 40%: -27 °C

  • 50%: -36 °C

  • 60%: -55 °C

Vastab standardi BS 6580:1992 nõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

3,500 kg

Tihedus/tingimused

1,12 g/cm³ / temperatuuril 20 °C

Sisu kaal

3,36 kg

Värv

Roheline

Keemiline alus

Etüleenglükool

Sisukord

3 l

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

36 Month / jahe ja kuiv hoiuruum

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave