Jätkumutter happekindlast terasest A4 DIN6334
DIN6334 A4 M20X60 JÄTKUMUTTER VM30
Toote nr 08655320
EAN 4066441234929
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M20 |
Kõrgus (m1) | 60 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |